曜日別特売

スーパーディーゼルクーラント

スーパーディーゼルクーラント - 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント - 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント - 古河薬品工業
(25件のレビュー)

高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%

用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4108194155-189
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4108195755-190
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
2015294755-280
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41081957
2024-08-21
用途: 農作業機械のメンテナンス
農・林・水産業

3年間ラジエーターで使用できるとの事から購入、これから使用予定。

対象商品 : 41081957
2021-10-07
用途: 重機、機械のメンテなど
建設業・工事業

お疲れ様です。
ありがとうございました。
重機のクーラントの色がだいぶ濁って居たので、助かりました。
また宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 41081941
2020-05-20
用途: 車両整備
株式会社豊運輸運輸・通信業

問題無い商品です。
エンジン冷却水として最もクリーンにしてくれるクーラントです。

1が参考にしています
対象商品 : 41081941
2019-10-07
用途: 軽自動車のメンテナス。
株式会社 ガレージ カワシマ卸売・小売業

信頼出来るメーカーの商品です。安いし 商品は良いし最高です。また発注させて頂きます。

対象商品 : 20152947
2019-07-05
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

翌日出荷のマークはついていたが出荷の案内まで1週間弱、到着までプラス3日程かかりましたが、今回は急ぎの注文では無かったので良かったです。
商品と値段については満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 41081941
2020-04-06
用途: 非常用発電設備メンテナンス時
建設業・工事業

キャップのみ付いているため、口に注ぎやすいものを付けてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41081941
2017-06-17
用途: トラックのメンテナンス
高橋石油サービス業

信頼できるメーカーKYK。トラックを1台所有の為,量が多すぎます。できれば、10L缶が有れば良いのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 41081941
2018-04-12
用途: 船のエンジン冷却水の交換
有限会社勇盛海事

交換したばかりで、効果は、わかりませんが、安く買えたと思いますが、半分ぐらい、残りました、そのままの、保存で大丈夫でしょうか?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする