曜日別特売

スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(小箱)

スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(小箱) - 大阪魂
材質
SUS410
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418359724×88
取扱い終了
返品不可
代替品有
418359814×1010
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418359724×8417534944×84×8 スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41753494スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418359814×10417535034×104×10 スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41753503スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3124:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする