※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41835972
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
8
材質
SUS410
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41835972
4×8
41753494
4×8
スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました