大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ニッケル)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
山数
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42785522
1/4×12
1パック(17個)
12
20
10
4.5
W1/4
取扱い終了
返品不可
43732561
1/2×115
1個
115
12
21
9
W1/2
取扱い終了
返品不可
43732577
1/2×125
1個
125
12
21
9
W1/2
取扱い終了
返品不可
43732586
5/8×90
1個
90
11
26
11
W5/8
取扱い終了
返品不可
43732595
5/8×100
1個
100
11
26
11
W5/8
取扱い終了
返品不可
43732604
5/8×115
1個
115
11
26
11
W5/8
取扱い終了
返品不可
43732613
5/8×125
1個
125
11
26
11
W5/8
取扱い終了
返品不可
43732622
5/8×150
1個
150
11
26
11
W5/8
取扱い終了
返品不可
43732631
3/4×32
1個
32
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732647
3/4×38
1個
38
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732656
3/4×45
1個
45
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732665
3/4×50
1個
50
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732674
3/4×55
1個
55
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732683
3/4×65
1個
65
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732692
3/4×75
1個
75
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732701
3/4×90
1個
90
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732717
3/4×100
1個
100
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732726
3/4×115
1個
115
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732735
3/4×125
1個
125
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
43732744
3/4×150
1個
150
10
32
13
W3/4
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください