エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ - エナパック

・単動式の油圧引きシリンダです。
・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
・メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
・引きストロークを使ってジャッキアップや重量物の引き寄せ作業に最適です。

ストローク(mm)
151
質量(kg)
9.5
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm2)
15
必要油量(cm3)
228
能力(kN)
105
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434670BRC-106
¥156,100
¥141,531
¥155,684(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする