エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ RCSシリーズ ハンドル付 RCS-HDL

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ RCSシリーズ ハンドル付 RCS-HDL - エナパック

・携帯に便利なハンドルが付いた単動スプリング戻り型シリンダです。
・狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
・溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
・鋼製プランジャにメッキが施されています。
・メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
・RCS型HDLシリーズシリンダは単動スプリング戻りですが、プランジャを完全に戻すには外部からの力が必要です。
・重量物持ち上げの際は、必ず硬い平面の上でシリンダ底面全体が荷重を支えるようにしてください。

ストローク(mm)
62
全長(mm)
最短:117
質量(kg)
7
受圧面積(cm2)
41.8
必要油量(cm3)
260
内径(mm)
73
能力(kN)
293
戻し必要外力(kN)
プランジャを完全に戻すための外力:0.3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433927RCS-302HDL
¥63,400
¥57,483
¥63,231(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする