エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動安全ナット付アルミシリンダ RACLシリーズ
・ねじロックによるプランジャ保持機構により、長時間にわたる負荷の保持に最適です。
・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透させる処理により従来以上の横荷重耐性を発揮します。
・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。
・全機種CR-400クイックカプラとダストキャップ付属。
・エナパックの軽量アルミシリンダは全機種ともASME B-30.1及びISO9001の規格に準拠しています。
- 最高使用圧力(MPa)
- 70
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ