エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) スプリング浮上型ワークサポート WST・WSM・WSFシリーズ
・内部スプリングにより支持されたプランジャーワークに接触させ油圧によりそのポイントで強力にプランジャを保持します。
・ワークを確実に支持し、薄板やアルミ材等の加工時に発生する歪み、加工変形等を防止します。
・治具への取付けを容易にする為、3種のボディ形状を用意しました。
・4.8~7MPaで保持を開始します。
・コンタクトボルトが付属しています。
・マニホールド取付用のO-リングが付属しています。
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ