エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ - エナパック

・RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。
・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
・コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス関連工具作業に最適です。
・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
・着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)
・カプラは付属していません。

最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm2)
14.4
能力(kN)
100
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433218BRW-1061553.9223
¥67,500
¥61,200
¥67,320(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434557BRW-1041052.7151
¥60,600
¥54,944
¥60,438(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435020BRW-10102565.6369
¥81,400
¥73,803
¥81,183(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする