エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ - エナパック

・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。またロッドベアリングは含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。
・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
・長い油圧ホース使用の場合でも、戻り機構も油圧式のため迅速な戻りスピードを得ることができます。
・引き側ポートには安全油用バルブが付属。偶発的な過剰内圧上昇を防ぎます。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
能力(kN)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
必要油量(cm3)
能力(kN)
シリンダ能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432028RAR-100820025.1引:1590 押:2863【最大シリンダ能力】引:557 押:押:1002
¥612,200
¥555,062
¥610,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432229RAR-5025011.1引:134 押:354【最大シリンダ能力】引:187押:496
¥281,300
¥255,046
¥280,551(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433236RAR-100615022.2引:1193 押:2147【最大シリンダ能力】引:557押:1002
¥561,400
¥509,003
¥559,903(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433462RAR-50410012.7引:267 押:709【最大シリンダ能力】引:187押:496
¥298,200
¥270,368
¥297,405(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04433532RAR-100410019.3引:795 押:1431【最大シリンダ能力】引:557押:1002
¥510,900
¥463,216
¥509,538(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434189RAR-150615033.2引:1979 押:3405【最大シリンダ能力】引:924押:1589
¥765,100
¥693,691
¥763,060(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434916RAR-50615014.3引:401 押:1063【最大シリンダ能力】引:187押:496
¥319,700
¥289,862
¥318,848(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする