曜日別特売

コンパクト形蛍光ランプ パラライトフラット

コンパクト形蛍光ランプ パラライトフラット - 日立
(2件のレビュー)

明るくコンパクト。27Wの明るさは、電球100W形に相当します。

電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
6000
内容量
1箱(10本)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
口金
光色
定格消費電力(W)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75091213FML13EX-L13WFML形GY10q-2電球色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091222FML13EX-N13WFML形GY10q-2昼白色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091231FML13EX-D13WFML形GY10q-2昼光色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091247FML18EX-L18WFML形GY10q-3電球色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091256FML18EX-N18WFML形GY10q-3昼白色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091265FML18EX-D18WFML形GY10q-3昼光色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091274FML27EX-L27WFML形GY10q-4電球色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091283FML27EX-N27WFML形GY10q-4昼白色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091292FML27EX-D27WFML形GY10q-4昼光色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091545FML13EX-L DK1013WFML形GY10q-2電球色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091554FML13EX-N DK1013WFML形GY10q-2昼白色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091563FML13EX-D DK1013WFML形GY10q-2昼光色13-
1,300
取扱い終了
返品不可
75091572FML18EX-L DK1018WFML形GY10q-3電球色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091581FML18EX-N DK1018WFML形GY10q-3昼白色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091597FML18EX-D DK1018WFML形GY10q-3昼光色18-
1,400
取扱い終了
返品不可
75091606FML27EX-L DK1027WFML形GY10q-4電球色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091615FML27EX-WW DK1027WFML形GY10q-4温白色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091624FML27EX-N DK1027WFML形GY10q-4昼白色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75091633FML27EX-D DK1027WFML形GY10q-4昼光色27-
1,500
取扱い終了
返品不可
75419005FML13EX-L13WFML形GY10q-2電球色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419014FML13EX-N13WFML形GY10q-2昼白色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419023FML13EX-D13WFML形GY10q-2昼光色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419032FML18EX-L18WFML形GY10q-3電球色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419041FML18EX-N18WFML形GY10q-3昼白色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419057FML18EX-D18WFML形GY10q-3昼光色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419066FML27EX-L27WFML形GY10q-4電球色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419075FML27EX-N27WFML形GY10q-4昼白色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419084FML27EX-D27WFML形GY10q-4昼光色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419337FML13EX-L DK1013WFML形GY10q-2電球色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419346FML13EX-N DK1013WFML形GY10q-2昼白色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419355FML13EX-D DK1013WFML形GY10q-2昼光色13パラレル
13,000
取扱い終了
75419364FML18EX-L DK1018WFML形GY10q-3電球色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419373FML18EX-N DK1018WFML形GY10q-3昼白色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419382FML18EX-D DK1018WFML形GY10q-3昼光色18パラレル
14,000
取扱い終了
75419391FML27EX-L DK1027WFML形GY10q-4電球色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419407FML27EX-WW DK1027WFML形GY10q-4温白色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419416FML27EX-N DK1027WFML形GY10q-4昼白色27パラレル
15,000
取扱い終了
75419425FML27EX-D DK1027WFML形GY10q-4昼光色27パラレル
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75419364
2018-11-18
用途: 既存電球の交換
社会福祉法人 穏寿会

LEDが主流の中、既存の電球が補充できるのが安心です。

対象商品 : 75419364
2017-04-04
用途: 集合住宅共用部管球交換

一般家電店で手に入り辛くなっている形で、まとめ買い出来る上に電球色にて敷地内統一が容易にできるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする