曜日別特売

コンパクト形蛍光ランプ パラライトフラット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
75419364
品番
FML18EX-L DK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

明るくコンパクト。27Wの明るさは、電球100W形に相当します。

種別
18WFML形
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
口金
GY10q-3
光色
電球色
定格消費電力(W)
18
形状
パラレル
管径(Φmm)
16.5
全光束(Lm)
1100
管長(mm)
127
定格平均寿命(時間)
6000
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75419364
2018-11-18
用途: 既存電球の交換
社会福祉法人 穏寿会

LEDが主流の中、既存の電球が補充できるのが安心です。

対象商品 : 75419364
2017-04-04
用途: 集合住宅共用部管球交換

一般家電店で手に入り辛くなっている形で、まとめ買い出来る上に電球色にて敷地内統一が容易にできるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする