こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899税込¥989
(67)
暗くなったら(10ルクス以下)人感センサーで感知し、約20秒間点灯します。常時点灯モードもあります。
取り付けた方法は、置き・壁掛けの2WAY。
壁掛けに便利なホルダー付き。
5LED使用のため、幅広い範囲を照らせます。
- 用途
- クローゼット・物置・玄関等コンセントの無い場所でも手軽に使えます。
- 質量(g)
- 約89(付属品・電池別)
- 電源
- 単4形乾電池×4個
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 185×36×20
- 光源
- Φ5白色LED×5個
- 使用電池
- 単4形乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間
- 常時点灯時/約25時間、AUTO時/約3ヶ月(1日10回点灯)
- センサー感知方式
- 人感+明暗
- 設置方式
- ネジ取付式
- 点灯保持時間
- 約20秒
- 点灯開始照度(Lux)
- 約10以下
- 感知方式
- 人感+明暗
- 灯数
- 5灯
- センサー感知範囲
- 3m(左右100°、上下50°)
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75077484 | NIT-L103B-W | 26477379 | NIT-BLA6JB-WL | ![]() | LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト | オーム電機 | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 75077484
2022-01-04
用途: 収納スペースの照明
扉の開閉で正確に点灯点滅するので、コスパの優れた商品だと思う。
ただホルダーの形状から設置方法が限定的なのがちょっと気がかり。
対象商品 : 75077484
2021-02-17
用途: 高齢の両親が夜中にトイレに行く時に、歩行補助具を使う為、暗い廊下を照らす為に使用
農・林・水産業
感知力は素晴らしいのですが、少し明るすぎるので、蛍光色も種類かあればいいのにと思いました

























