曜日別特売
NIT-L103B-W LEDセンサーライト オーム電機 75077484

 

NIT-L103B-W LEDセンサーライト オーム電機 75077484
NIT-L103B-W LEDセンサーライト オーム電機 75077484
NIT-L103B-W LEDセンサーライト オーム電機 75077484

LEDセンサーライト

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75077484
品番
NIT-L103B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

暗くなったら(10ルクス以下)人感センサーで感知し、約20秒間点灯します。常時点灯モードもあります。
取り付けた方法は、置き・壁掛けの2WAY。
壁掛けに便利なホルダー付き。
5LED使用のため、幅広い範囲を照らせます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
クローゼット・物置・玄関等コンセントの無い場所でも手軽に使えます。
質量(g)
約89(付属品・電池別)
電源
単4形乾電池×4個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×36×20
光源
Φ5白色LED×5個
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
常時点灯時/約25時間、AUTO時/約3ヶ月(1日10回点灯)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付式
点灯保持時間
約20秒
点灯開始照度(Lux)
約10以下
感知方式
人感+明暗
灯数
5灯
センサー感知範囲
3m(左右100°、上下50°)
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75077484NIT-L103B-W26477379NIT-BLA6JB-WLNIT-L103B-W LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機 26477379LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライトオーム電機1個
¥1,198
税込¥1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75077484
2023-01-13
用途: 収納スペースの照明

センサーの反応が悪く使用目的には適しません。
明るさも不足して常照モードでも使えません。

対象商品 : 75077484
2022-01-04
用途: 収納スペースの照明

扉の開閉で正確に点灯点滅するので、コスパの優れた商品だと思う。
ただホルダーの形状から設置方法が限定的なのがちょっと気がかり。

対象商品 : 75077484
2022-03-01
用途: 収納スペースの照明に使う予定

センサーの反応はあまりにも鈍く、オートモードは使えない。

対象商品 : 75077484
2020-10-09
用途: 卓上での手元あかり
シグ研究所 様(教育・研究機関)

固定しないで近接して転がして使うのに便利。
明るさもう少しあると、もっと良い。

対象商品 : 75077484
2017-05-24
用途: 賃貸マンションの電気の補助
不動産業

賃貸物件の照明器具の故障時に臨時の照明として、使用しています。
思ったより、明るく、たいへん助かっています。

対象商品 : 75077484
2015-07-14
用途: 車庫内の明
榎本牧場 様

しっかり歩行できるくらいの明かりです

対象商品 : 75077484
2021-02-17
用途: 高齢の両親が夜中にトイレに行く時に、歩行補助具を使う為、暗い廊下を照らす為に使用
農・林・水産業

感知力は素晴らしいのですが、少し明るすぎるので、蛍光色も種類かあればいいのにと思いました

対象商品 : 75077484
2014-12-24
用途: 倉庫の入り口に取り付け
九築工業株式会社 様

中々感度も良くて良い商品ですが、角度調整が出来ればベストかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする