サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ)

サマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ) - マグナサマリウムコバルト磁石 角型(Niメッキ) - マグナ

強力な磁場を持っています。
減磁しにくいです。
高温に強く、錆びにくいです。

付属品
4484047、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
3
形状
角型
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.7
吸着力(N)
0.65
マグネット
サマリウムコバルト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.12
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823510482-40320.7ni
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする