曜日別特売

モリブデン目盛付 寸胴鍋

モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)
(3件のレビュー)

モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。

材質モリブデン内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712089610cm(手無)0.280.6
3,150
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
8712090512cm(手無)0.380.6
3,860
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
8712091414cm(手無)0.50.6
4,800
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
8712099333cm(手付)3.30.8
39,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
8712092316cm(手無)0.640.6
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
8712093218cm(手無)0.80.6
7,780
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
8712094120cm(手付)1.080.6
9,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
8712102742cm(手付)6.21.0
66,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
8712097527cm(手付)2.30.8
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
8712098430cm(手付)2.70.8
28,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
8712100236cm(手付)3.80.8
49,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
8712101139cm(手付)5.41.0
56,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
8712104548cm(手付)8.61.0
83,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
8712103645cm(手付)7.41.0
76,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
8712105451cm(手付)9.71.0
86,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
8712095722cm(手付)1.280.6
13,500
取扱い終了
8712096624cm(手付)1.680.7
15,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120896
2018-07-26
用途: 食品などの保存
サービス業

蓋の内側にぐるっと輪になった吸盤があるともっと保存効果があると思いました。容器の耐久性はとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 87120957
2017-08-18
用途: 薬品調液

攪拌したり液の入替が多いので板厚が薄く強度に不安があったが、しっかりした作りで問題ない。サイドの目盛も見やすく良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 87120957
2014-10-18
用途: 焼き鳥のタレの保管

造りは、取っ手もしっかりしており、胴体の厚さもいい様子です。
塩分の高いタレを常時入れて保管するので、内側のメッキや皮膜の剥がれが気になっていましたが、使用3ヶ月ですが全く問題ありません。
非常にいい商品で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする