曜日別特売

18-8 目盛付 寸胴鍋

18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋 - AG(赤川器物製作所)
(4件のレビュー)

蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。

材質SUS304内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712106310cm(手無)0.7100×1000.280.6
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
8712107212cm(手無)1.4120×1200.360.6
3,150
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
8712108114cm(手無)2.1140×1400.490.6
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8712109716cm(手無)3.3160×1600.620.6
4,930
4,198
4,618(税込)
当日出荷
8712110618cm(手無)4.5180×1800.760.6
6,440
4,398
4,838(税込)
当日出荷
8712111520cm(手付)6.2200×2001.080.6
7,550
5,298
5,828(税込)
当日出荷
8712112422cm(手付)8.3220×2201.240.6
11,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
8712113324cm(手付)11240×2401.640.7
14,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
8712114227cm(手付)14270×2702.220.8
18,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
8712115130cm(手付)20300×3002.740.8
21,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
8712116733cm(手付)26330×3303.280.8
24,150
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
8712117636cm(手付)35360×3603.880.8
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
8712118539cm(手付)44390×3904.980.9
43,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
8712119442cm(手付)55420×4206.221.0
51,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
8712120345cm(手付)68450×4507.21.0
60,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
8712121248cm(手付)85480×4808.121.0
69,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
8712122151cm(手付)94510×5109.381.0
73,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87121115
2024-05-06
用途: パスタ調理
飲食業

小規模飲食店のパスタ調理に利用。
6.2リットルのものを購入したが、実際に沸騰させ利用すると5リットルが上限か。
パスタの濃度の塩水で利用しているが今のところ強度も問題なし。
蓋が本体に引っかかるので調理時の蓋の置き場所に困らず便利。

1が参考にしています
対象商品 : 87121142
2021-05-31
用途: 漬物の計量時に使用している
製造業

これまで価格重視・ハンドリング重視でプラスチック製のものを使用しておりましたが、衛生的にもレベルを上げていきたいと思いSUS製に切り替えました。取手が非常に持ちやすく使う人への配慮が感じられた。また蓋も付いており十分満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 87121133
2021-10-11
用途: 出汁づくり
清水飲食業

値段も市販より安く、大きさもよく
便利に使ってます。

対象商品 : 87121081
2020-10-01
用途: 湯煎に使用しています。
なつめ飲食業

量的にも丁度良く.かなり満足しています。なかなか,このサイズがなかったのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする