曜日別特売

18-8 プロクック外輪鍋(蓋無)

18-8 プロクック外輪鍋(蓋無) - hokua(北陸アルミニウム)

使いやすさと優れた耐久性。
先進の技に裏打された信頼の証、プロクックSTシリーズ。

仕様オール熱源対応(電磁調理器、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、シーズヒーター、ガスコンロ)材質3層構造(18-0、SUS430、アルミニウム、A1050、18-8、SUS304)種別IH対応表面処理サテン内容量1個
注意
※蓋は別売です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712756416cm0.9161.50.8160×80
5,200
取扱い終了
返品不可
8712757318cm1.0182.00.8180×80
6,500
取扱い終了
返品不可
8712758220cm1.2202.50.8200×80
6,800
取扱い終了
返品不可
8712759124cm1.7244.30.8240×95
8,000
取扱い終了
返品不可
8712760728cm2.4286.70.8280×110
10,500
取扱い終了
返品不可
8712761632cm3.13212.90.8320×160
14,000
取扱い終了
返品不可
8712762536cm4.63618.01.0360×180
21,000
取扱い終了
返品不可
8712763440cm5.84025.01.0400×200
28,000
取扱い終了
返品不可
8712764345cm8.34536.01.2450×230
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする