※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
18-8 プロクック外輪鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87127564
品番
16cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと優れた耐久性。
先進の技に裏打された信頼の証、プロクックSTシリーズ。
仕様
オール熱源対応(電磁調理器、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、シーズヒーター、ガスコンロ)
材質
3層構造(18-0、SUS430、アルミニウム、A1050、18-8、SUS304)
種別
IH対応
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.5
表面処理
サテン
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
160×80
注意
※蓋は別売です。