36cm 18-8 プロクック外輪鍋(蓋無) hokua(北陸アルミニウム) 87127625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 プロクック外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87127625 品番36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと優れた耐久性。
先進の技に裏打された信頼の証、プロクックSTシリーズ。

仕様オール熱源対応(電磁調理器、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、シーズヒーター、ガスコンロ) 材質3層構造(18-0、SUS430、アルミニウム、A1050、18-8、SUS304) 種別IH対応 質量(kg)4.6 サイズ(cm)36 容量(L)18.0 表面処理サテン 板厚(mm)1.0 内径×深さ(mm)360×180
注意
※蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする