曜日別特売

IHマイスター寸胴鍋

IHマイスター寸胴鍋 - hokua(北陸アルミニウム)IHマイスター寸胴鍋 - hokua(北陸アルミニウム)IHマイスター寸胴鍋 - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
オール熱源対応。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712784418cm-184.63.0
25,00014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
8712785321cm-217.33.0
31,00020,980
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
8712786224cm-2411.03.0
35,00022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
8712787127cm-2715.03.0
38,00024,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
8712788730cm-3020.03.2
50,00032,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
8712789633cm-3327.04.0
59,00035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
8712790536cm-3635.04.0
71,00042,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
8712791439cm-3945.04.0
86,00052,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
8712792342cm-4257.05.0
97,00055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
8712793245cm-4570.05.0
115,00069,980
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
2868410421cm【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)217.33.0
29,00019,900
15,900
アウトレット
17,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87127862
2017-09-03
用途: 筍のあくぬき
農・林・水産業

家庭用鍋では、一度に沢山茹でられないが、これなら3倍は一度に茹でられる。
IHの火の回りも良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする