曜日別特売

アルミマイスター 寸胴鍋

アルミマイスター 寸胴鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルミマイスター 寸胴鍋 - hokua(北陸アルミニウム)
(1件のレビュー)

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層内容量1個
注意
※ガス火専用です。IH使用不可となります。
全14種類を絞り込む
容量(L)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712848318cm4.63.0180×180
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
8712849221cm7.33.0210×210
14,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
8712850124cm11.03.0240×240
18,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
8712851727cm15.03.0270×270
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
8712852630cm20.03.2300×300
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
8712853533cm27.04.0330×330
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
8712854436cm35.04.0360×360
37,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
8712855339cm45.04.0390×390
48,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
8712856242cm57.05.0420×420
56,000
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
8712857145cm70.05.0450×450
69,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
8712858748cm85.05.0480×480
82,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
8712859651cm100.05.0510×510
94,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
8712860554cm120.05.0540×540
110,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
8712861460cm164.05.0600×600
130,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87128535
2017-03-26
用途: 寒餅作りの餅米の蒸し上げよう
農・林・水産業

従来のお釜に比較し、ガス台に乗せても安定しており、水の量も多く入るのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする