曜日別特売

19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無)

19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無) - 仔犬印(本間製作所)
(2件のレビュー)
仕様IH対応材質/仕上NSSC180(ステンレス)/サテン仕上板厚(mm)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
外径×深さ(Φmm×mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88642391-2815297×2802622.7
14,250
9,298
10,228(税込)
当日出荷
88642407-3021318×3002812.9
16,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
88642416-3328350×3303133.7
21,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
88642425-3636378×3603404.4
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
88642434-4050420×4003805.4
30,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
88642443-4570470×4504327.1
38,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88642407
2021-02-26
用途: 麺類のゆで上げ

オール電化の我が家には、この寸胴鍋がぴったりです。

対象商品 : 88642443
2018-08-07
用途: 建築資材の撹拌
建設業・工事業

建築資材の撹拌用に購入。
とても使いやすく、作業員からの評判も良いです。
今回は他の現場用にと、2回目の購入でした。
もう少し価格が安いと嬉しいですね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする