TKG
SA18-8 半寸胴鍋(目盛付)
見やすい目盛が付いていて便利です。
持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(kg)
容量(L)
外径×深さ(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88646433
-
0.8
1.43
7.5
256×170
24
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
88646442
-
0.8
1.94
10
282×180
27
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
88646451
-
0.9
2.47
13
316×190
30
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
88646467
-
0.9
3.04
18
346×220
33
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
88646476
-
0.9
3.77
24
376×240
36
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
88646485
-
0.9
4.25
30
406×250
39
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
88646494
-
0.9
4.93
38
440×280
42
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
88646503
-
0.9
5.89
49
470×310
45
¥
51,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください