曜日別特売

IK 鉄 ギョーザ鍋(木蓋付)

IK 鉄 ギョーザ鍋(木蓋付) - 池永鉄工

質量:3.1kg底面サイズ:175×175。電磁調理器対応。100V

材質
鋳鉄
間口W×奥行D×高さH(mm)
280×250×50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88758302-
¥6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする