曜日別特売

タオルホルダー スクエア

タオルホルダー スクエア - ダルトン
(3件のレビュー)
取付方式両面テープ掛数1仕様両面テープ付材質本体:18-0ステンレス、ゴム:シリコン寸法(mm)幅W55×奥行D55×高さH23TKG品番9-0812-0701TKG品番(2017)6-0724-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88832204CH04H116
800
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832204
2021-10-11
用途: 試験用

購入場所が分からず困っていたが手軽に入手出来て助かった。

対象商品 : 88832204
2021-04-15
用途: キッチンで
その他業種

しっかりタオルが入るので便利です。
人差し指でスポッとするのが楽しい!
長い間使用してますが、へたりません。

対象商品 : 88832204
2018-05-22
用途: 手洗い時に 拭き取るためのタオルをかける。
茶房結飲食業

小さくて、邪魔になりにくく、しかもタオルをしっかりキャッチしていて 手を拭くときに 外れないのは 嬉しいです。流し台に取り付けましたが 両面テープなので 取り外しが出来ないのが残念です。マグネット式だと 場所の移動も出来るので、そういうものも あると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする