18-8湯煎式おでん鍋 12・13A

18-8湯煎式おでん鍋 12・13A - 兼光産業18-8湯煎式おでん鍋 12・13A - 兼光産業18-8湯煎式おでん鍋 12・13A - 兼光産業18-8湯煎式おでん鍋 12・13A - 兼光産業18-8湯煎式おでん鍋 12・13A - 兼光産業

ガス式おでん鍋
型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。

材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304接続口径(Φmm)9.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ガスの種類
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切り
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833421OY13尺3寸12A・13A430×340×2404370×310×92
90,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
88833446OY14尺4寸12A・13A460×360×2404403×337×92
94,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
88833464OY15尺5寸12A・13A490×390×2406430×367×92
111,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
88833482OY18尺8寸12A・13A570×390×2408520×367×92
124,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
88833507OY202尺12A.13A630×390×2408585×367×92
134,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする