曜日別特売

ロングライフクーラント LLC

ロングライフクーラント LLC - WAKO'S(ワコーズ)
(44件のレビュー)

冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。

容量(L)2危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30危険物の性状非水溶性内容量1本(2L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01041967R311
オープン
2,520
2,772(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 個人整備

ラジエター修理に伴う交換作業をしました
安心メーカーの品です 旧車作業で使用

1が参考にしています
対象商品 : 01041967
2024-09-20
用途: バイクメンテナンス
サービス業

こちらの商品を使用するのは2回目です。
希釈タイプですが冷却性能は全く問題なく、また何より耐久性が高くて満足です。
他店では品切れが多いため、廃盤になるのかもしれまけんご、モノタロウでは販売されていましたので購入しました。

対象商品 : 01041967
2024-04-26
用途: 冷却水の補充
製造業

安心のワコーズのクーラント液、外車にも安心して使用できるので間違いないです

1が参考にしています
対象商品 : 01041967
2024-02-02
用途: 塗装作業時

メンテナンス中では、大変便利でよく使用させていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 01041967
2023-12-27
用途: 軽トラに
その他業種

前のオーナーさんが使っていたので使用。
温度に対する濃度が分かりやすくて良い。

対象商品 : 01041967
2023-11-09
用途: 愛車のメンテナンス

長年使用していますので、これからもこれを使用していくつもりですが、最近近所の店頭には置いていないのでまたモノタロウさんお願いします。

対象商品 : 01041967
2023-07-15
用途: 古い欧州車の冷却水交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

古い欧州車に使っています。純正が一番なのかもしれませんが、ワコーズブランドと説明書にも輸入車OKの表記があるのでしばらく前からリピートして使っています。ウオーターポンプからの水漏れなどの不具合は全く無く普通に使えています。モノタロウさんで気軽に買えるので助かってます。

対象商品 : 01041967
2023-05-10
用途: 定期メンテナンス

VFR800に使用
安心のワコーズ!
二輪車には2リットルは余ってしまうので1・5リットルにしてもう少し安ければと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする