ギヤオイル RG6140LSD

ギヤオイル RG6140LSD - WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG6140LSD - WAKO'S(ワコーズ)
(19件のレビュー)

140番ハイポイドギヤーオイル
シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。
優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。
また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。

SAE140引火点(℃)238流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)362(40℃)、28.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数106危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434703G6011本(2L)22L
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
26765122G6061缶(20L)2020L
48,000
52,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434703
2023-12-20
用途: 商用車のメンテナンス
サービス業

オイル交換した直後はアクセル操作に対しダイレクト間を感じました。

対象商品 : 26765122
2023-05-04
用途: サーキット走行として使用
石浦商会自動車・二輪車・自転車関連業

トランスミッションとデフのギア保護に使用しています。粘度が高いため、サーキット走行時にとても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 26765122
2022-12-04
用途: 車のメンテナンス
YKガレージ商店自動車・二輪車・自転車関連業

デフとミッションのオイルを共用で使用しています。
値段がこれ以上あがらないこと

対象商品 : 01434703
2020-02-15
用途: オイル交換時
教育・研究機関

アルテッツァのTRDLSDに使用。シングルでどうかなあと思いつつも、もともとこのオイルで開発したとか何とかの情報もあったので思い切って使用。
固くてそのままではポンプでは難しいかも。湯宣して温めました。
使用してみて、大正解でした!
チャタリングなく、非常にスムーズです。
値段藻ワコーズにしてはお手頃。リピート濃厚です。

2が参考にしています
対象商品 : 01434703
2019-09-23
用途: LSDオイルとして
建設業・工事業

他社のオイルから乗り換えました。
コストパフォーマンスに優れているように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01434703
2018-11-26
用途: 満足

急ぎで必要なものは常にモノタロウです。
品質、価格、共に満足です。

対象商品 : 01434703
2018-11-13
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

4WDオフロード車のリヤLSD付デフに使用しました。GL6グレードですが、コストパフォーマンスが良く、バックラッシュ音も軽減されました。

3が参考にしています
対象商品 : 01434703
2022-05-01
用途: デフオイル交換

商品はワコーズでいつも使ってるので評価は満足
だが、梱包方法に問題ありで缶が大きく凹んでいたので評価は不満とする
漏れもなかったのと、急ぎ必要だったので返品せずそのまま使用したが
新品購入したのに大きく凹んだ缶は気に入らない。
大きな段ボール箱にエアクッションで隙間を埋める梱包ではなく
中身が油の缶であるとわかる梱包として
輸送時に容易に注意喚起できるよう配慮すべきであると考える。
梱包方法及び輸送方法の改善をお願いする。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする