曜日別特売

18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無

18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無 - EBM(江部松商事)18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無 - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03669225-10100110
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
03669234-12120130
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
03669243-14140150
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03669252-16160170
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
03669268-18180190
5,450
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 食品の保存
麺厨房華燕飲食業

過去に使用していた商品を探していましたが、正にしっくりとした商品で使用感も良かったです。もう一つ購入する事にしました。

2026-03-08
用途: タレ入れ
飲食業

思ってた通りの良い商品でした。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする