曜日別特売

18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付

18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付 - EBM(江部松商事)18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

目盛り付

材質18-8ステンレス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03675227-2.42852700.9
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
03675236-3.23163000.9
22,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
03675245-3.93473300.9
30,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
03675254-4.63803600.9
34,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
03675263-5.44103900.9
40,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
03675272-6.44404200.9
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
03675288-7.34704500.9
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
03675297-8.85004801.0
73,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
03675306-105005101.0
76,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
03675315-13.55805501.2
101,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
03675324-166306001.2
122,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
03675333-2.52932800.9
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675236
2018-10-24
用途: 調理場
飲食業

思ったより小さい気がしたが実際使用して見て
快適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする