SONAX
メタリックハイグロス
パール・メタリック塗装車用に専用開発したクリーナーワックス。
水アカやくすみを除去すると同時に高品質カルナバワックスがボディに鏡面光沢を与えます。
電動ポリッシャーにも使えます。
質量(g)
574
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×218×46
液性
中性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
パール・メタリック塗装車専用
内容量
1本(500mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05371476
317200
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください