曜日別特売

【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション
(3件のレビュー)

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

仕様
右胸のポケットは落下防止機能のファスナー付、さらにその中に、携帯電話ポケットが付いています。
胸と背中の2ヶ所、3本ステッチでアクセントをつけました。
ダブルボタンで袖口のループを調節できます。
左右の胸にマジックテープ付内ポケットがあります。
左袖、左胸、左胸内側にに各1ヶ所ペン差しがあります。
こだわりのドットボタンです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12032685BF-613スティールブルーS
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032703BF-613スティールブルーL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032728BF-613スティールブルーEL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032737BF-613スティールブルーELL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032746BF-613スティールブルー5L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032755BF-613スティールブルー6L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032764BF-613アースグレーS
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032773BF-613アースグレーM
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032782BF-613アースグレーL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032798BF-613アースグレーLL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032807BF-613アースグレーEL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032825BF-613アースグレー5L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032834BF-613アースグレー6L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032843BF-613ブロンズグレーS
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032852BF-613ブロンズグレーM
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032868BF-613ブロンズグレーL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032877BF-613ブロンズグレーLL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032886BF-613ブロンズグレーEL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032895BF-613ブロンズグレーELL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032904BF-613ブロンズグレー5L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032913BF-613ブロンズグレー6L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032922BF-613ネイビーS
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032938BF-613ネイビーM
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032947BF-613ネイビーL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032956BF-613ネイビーLL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032965BF-613ネイビーEL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032974BF-613ネイビーELL
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032983BF-613ネイビー5L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032992BF-613ネイビー6L
12,100
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032694BF-613スティールブルーM
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032712BF-613スティールブルーLL
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12032816BF-613アースグレーELL
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12032868
2015-11-11
用途: 溶接作業など
株式会社絹島精機製作所

溶接作業を念頭に綿素材を昔から選んできました。定価があと2割位安くなると良いのですが・・・ また、春夏用も購入していますが、上着はともかくカーゴパンツの生地が薄すぎるので、簡単に裂けたり破けます。秋冬用との中間位の生地があればなお良いと思っています。いずれにしろ着用に関しては色も含めて満足しているので、他のものに替える考えはありません。

対象商品 : 07340593
2017-10-25
用途: 外作業
公益財団法人日産厚生会

外での作業にとても便利な作業着です。ありがとうございます。

対象商品 : 07340627
2008-11-05
用途: TV工事

着心地よく、シワになりにくく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする