曜日別特売

トヨタオートフルードタイプT4

トヨタオートフルードタイプT4 - トヨタトヨタオートフルードタイプT4 - トヨタ
(7件のレビュー)

スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。

ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※製品特性上、車種によって対応オイルが異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像1832305208886-027031缶(20L)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面画像7307762908886-027051缶(4L)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1832304308886-017051缶(4L)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1832304308886-017057307762908886-0270508886-01705 トヨタオートフルードタイプT4 トヨタ 73077629トヨタオートフルードタイプT4トヨタ1缶(4L)
5,998
税込6,598
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73077629
2025-06-12
用途: 自動車メンテナンス

純正品がディーラーを通さないで購入できるのは、大変ありがたいです。最近ではちゃんと新車を購入して、ずっとメンテナンスでお付き合いしてる良いお客様でないと、整備担当の個々では良好でもディーラーさまの敷居は年々高くなってきてる気がします。
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 73077629
2025-07-16
用途: uzz40のフルード希釈交換

高齢車なので、刺激しないようにぼちぼち進めています。当然ですがまったく問題ありません。

2025-05-28
用途: uzz40 ATF希釈交換

純正オイルなので普通に安心、信頼できます。ATFを交換すると壊れるとかいう人がいますがまったく経験がありません。

対象商品 : 18323043
2020-09-29
用途: フルード交換
その他業種

流石、モノタロウ様です。すぐさま届き、整備完了です。ありがたや~。

対象商品 : 18323043
2018-05-13
用途: ATF交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正オイルなので、安心して交換が出来ました。 価格も安いです。

対象商品 : 18323043
2016-12-05
用途: 古いフルードの交換

フルード交換後約5万キロ走行した車に使用しましたが、良好です。

対象商品 : 18323043
2016-04-19
用途: トヨタ車両ミッションオイル交換の為
仙臺総商金融・保険業

トヨタ車両指定との事なので安心して使用交換しました、使用に関しても問題なく使えていますが!値段が高いのが残念、他社メーカーもオートフルードであれば然程 品質に変わりはないのでしょうが!メーカー売り商品でしょうから高いのも仕方ないのでしょう?ものたろうさんで安く扱って貰えたら購入者側としては助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする