トヨタ ハイポイドLSD GL-5

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 - トヨタ
(119件のレビュー)

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

SAE85W-90容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832314708885-03605
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 自動車のメンテ

数十年前から使っていました。近年見かけなくなっていたのですが、再会できてうれしいです。トヨタ純正なので、安心、かつリーズナブルなので、これからも使いたいと思います。

1が参考にしています
2025-08-19
用途: 芝刈機のミッション

芝刈機のミッションオイル交換に使用しています。
ミッションオイルなので特に問題無く使用しています。
価格がもう少し安ければいいのですが。

2025-04-18
用途: ハイポイドギアオイルの交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

機械式のLSD付き車対応ハイポイドギアオイルとしてはコスパも含めて非常に優秀なオイルだと思います。キャッスルブランドの時から自動車メーカー系スポーツキットのLSD組み込みには必ずこれを使用しています。
また、軽トラや軽バンのFR車やジムニーには純正ハイポイドギアオイルの完全上位互換オイルとして使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 18323147
2025-12-22
用途: ミッションオイル交換
サービス業

純正は間違いないと思って使用しています。値段も手頃で良いです。

2025-04-04
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

JB23ジムニーのデフオイルに使ってます。
問題なく使えてるので規格違いも大丈夫かな?6年経ちますが…交換3回目

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 自動車整備に使用
有限会社 中山商会

軽バンのデファレンシャルに使用。純正部品ですので問題なく使用できています。

対象商品 : 18323147
2024-07-11
用途: ポルシェ911のギア、LSDオイル交換用に
製造業

以前の国産FRのLSD、現在は930と呼ばれる時代のポルシェ911のギア・LSDオイルとして使っています。
結構ハードな走り方もしますが、特にトラブルはありません。コスパも良くて気に入っております。
一時期入荷待ちになっていましたが、取り扱い再開いただけたみたいでよかったです。

対象商品 : 18323147
2024-07-19
用途: ジムニーデフオイル交換
サービス業

赤いオイルなのでオイル漏れとか拭き取った時の識別になります。 使用して1ヶ月たちます普通に使えて問題ないです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする