曜日別特売

レンジでヌードル(目皿付き)

レンジでヌードル(目皿付き) - 川崎合成樹脂

四角い底の容器なので即席麺や冷凍うどんも割らずに調理
中身が見やすい透明蓋

用途電子レンジでの即席麺調理に仕様食器洗い乾燥機対応材質(鍋・目皿・蓋)ポリプロピレン寸法(mm)(使用時)235×195×116、(収納時)235×195×90容量(mL)1480質量(g)420耐熱温度(℃)140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462675MW-003オレンジ
1,000
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18462657MW-001ホワイト
1,000
取扱い終了
18462666MW-002ピンク
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする