パール金属
マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋
話題の鍋から定番の鍋までいろいろなメニューが楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19154774
HB-292
ブラウン
1300
21
2.8
310×250×130
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
19154783
HB-293
ブラウン
1530
24
3.9
345×280×140
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
19154792
HB-294
ブラウン
1850
27
5
380×310×150
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
19155298
HB-289
オレンジ
1300
21
2.8
310×250×135
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
19155307
HB-290
オレンジ
1530
24
3.9
345×280×140
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
19155316
HB-291
オレンジ
1850
27
5
380×310×150
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください