パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19154774
品番
HB-292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
話題の鍋から定番の鍋までいろいろなメニューが楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
色
ブラウン
質量(g)
1300
サイズ(cm)
21
容量(L)
2.8
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×250×130
底面の厚さ(mm)
3.8