HB-294 マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋 パール金属 19154792

HB-294 マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋 パール金属 19154792 HB-294 マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋 パール金属 19154792

マルチテイスト IH対応ガラス蓋付卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19154792 品番HB-294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

話題の鍋から定番の鍋までいろいろなメニューが楽しめます。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂 ブラウン 質量(g)1850 サイズ(cm)27 容量(L)5 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×310×150 底面の厚さ(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする