モービル ATF 220

モービル ATF 220 - エクソンモービル
(6件のレビュー)

Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。

種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735157-1缶(208L)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19427388-1缶(20L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19427372-1缶(1L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥24,725/税込¥27,198
離島数量1につき¥24,725/税込¥27,198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19427388-06144376146809画像準備中ATF 220エクソンモービル1缶(20L)
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19427372
2020-04-23
用途: ゴルフⅡ19RVのATF交換

製造年月日についてですが最初の5桁の数字のうち最初の三桁目までの数字は製造所を、続く2桁が製造年を、次のアルファベットA~M(Iは除外)が製造月、1月から12月を示すようです。
4リットル購入し、上抜きで2リットルずつ二回にわけて交換します。デキシロン2D はこれしか見当たりません、安心して使えると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 19427372
2020-02-01
用途: 乗用車
エイシンエコ.サービス合同会社

缶詰の為 残りが酸化するため 最悪 キャップ付きの 入れ物希望

対象商品 : 19427372
2018-02-02
用途: ATF交換

7年以上も経過したオイル。大丈夫でしょうか? 多く購入しなくて正解でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 19427372
2017-05-08
用途: YAMAHA船外機のメンテナンス
サービス業

チルトオイルの補充に最適!
17mmのボックスレンチでボルトを外した穴からチューッ!
溢れたらボルトを締めて完了

1が参考にしています
対象商品 : 19427372
2017-03-07
用途: 輸入車の指定ATFオイルのため、オイル交換に使用

長い間(3.6万km)ATFオイルを交換しなかった為、赤色のオイルが茶色に変色していました。交換により赤色に変わり、変速がスムースになり、加速も良くなった様に感じられます。しばらく乗った後、再度同じATF 220に交換しようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 19427372
2016-02-08
用途: smart450のギアオイルとして使用

シフトアップやダウンのときのショックが軽減しました。
450にはデキシロンⅢを使用するとシール材が溶けるとの情報があったのでこのⅡDを使っています。3度目の交換ですが今の所,良好です。ヤ○セでもこれを使っているところがあるとか,安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする