曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50C) - SMC
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37085238CH2FFA50C-2525(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085247CH2FFA50C-50A-A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
28,290
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085256CH2FFA50C-100R100(R) ロッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085265CH2FFA50C-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085274CH2FFA50C-100AN100(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,550
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085283CH2FFA50C-140A140(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
30,820
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085292CH2FFA50C-180180(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085308CH2FFA50C-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085317CH2FFA50C-300H300(H) ヘッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,430
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085326CH2FFA50C-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085335CH2FFA50C-375AN375(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085344CH2FFA50C-500A-F500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
39,670
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085353CH2FFA50C-800800(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする