CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088327CH2FLB50B-250A250(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088336CH2FLB50B-480-G480(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088345CH2FLB50B-480-H480(-) ロッド先端ナットなし(H) ポート左 クッションバルブ右
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088354CH2FLB50B-556A-C556(A) ロッド先端ナット付(C) ポート左 クッションバルブ上
42,370
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088363CH2FLB50B-850A850(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,280
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088372CH2FLB50B-1200A1200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
65,520
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088388CH2FLB50B-1220A-D1220(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
68,600
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088397CH2FLB50B-1000K1000(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
92,240
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする