曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCA50B) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37093726CH2GCA50B-145145(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥29,650
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093735CH2GCA50B-125A125(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥29,990
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093744CH2GCA50B-130A-F130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
¥29,990
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093753CH2GCA50B-160N160(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥30,860
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093762CH2GCA50B-155A-A155(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
¥31,200
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093778CH2GCA50B-225A-A225(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
¥32,410
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093787CH2GCA50B-260A260(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥33,620
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093796CH2GCA50B-360360(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093805CH2GCA50B-360A360(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥36,040
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093814CH2GCA50B-487487(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥38,120
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093823CH2GCA50B-500JN500(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥54,620
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093832CH2GCA50B-1400JN1400(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥103,020
¥92,980
¥102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする