曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC80B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37104463CH2HTC80B-4545(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
70,510
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37104472CH2HTC80B-290-A290(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
90,860
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37104488CH2HTC80B-290A290(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
92,220
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37104497CH2HTC80B-650650(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
123,420
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37104506CH2HTC80B-1400-D1400(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
186,620
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする