曜日別特売

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL25)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL25) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37178882CHDKDL25-50M50(M) おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178898CHDKDL25-20-A9320(-) めねじ
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178907CHDKDL25-25M-A9325(M) おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178916CHDKDL25-50-M9BALS50(-) めねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178925CHDKDL25-40M-A93Z40(M) おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178934CHDKDL25-25-M9B25(-) めねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178943CHDKDL25-10-M9NV10(-) めねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178952CHDKDL25-30M-M9P30(M) おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37178968CHDKDL25-50-M9BAVL50(-) めねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする