SMC
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB20TN)
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37179844
CHDKDLB20TN-20M
CADデータダウンロード
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179853
CHDKDLB20TN-20M-A93L
CADデータダウンロード
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください