曜日別特売

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB25)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLB25) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37179862CHDKDLB25-2020(-) めねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179878CHDKDLB25-3030(-) めねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179887CHDKDLB25-20-A93V20(-) めねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179896CHDKDLB25-10M-A93Z10(M) おねじ
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37179905CHDKDLB25-40M-A93Z40(M) おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする