乾電池式センサーライト

乾電池式センサーライト - アイリスオーヤマ
(12件のレビュー)

暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して自動的にライトが点灯するLED防犯センサーライトです。
乾電池式で電源や配線が不要なので、どこでも簡単に設置できます。
2段階(HIGH/LOW)の明るさ切替が出来ます。
本体は雨に濡れても大丈夫な防水(飛沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。

付属品
取付ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、センサー感知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート、L型金具、L型金具用キャップ、蝶ナット)
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
検知範囲
水平(最大):130度
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
検知距離(m)
8
センサー感知方式
赤外線
設置方式
ネジ取付式、クランプ式
検知方式
赤外線受動式
設置場所
屋外
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
5~7秒
光色
昼白色
防水性
IP44
電球の種類
LED
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全光束(Lm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52226265LSL-B3TN-200D835-9072200203×113×1262
オープン
取扱い終了
代替品有
52226256LSL-B3SN-100D835-907110071×127×1571
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52226265LSL-B3TN-200D53831357LSL-B1TN-800LSL-B3TN-200D 乾電池式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ 53831357乾電池式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226265
2021-01-04
用途: 道路側家の側壁へ取り付け

電源ソケットがないために電池タイプを購入しましたが、半年ぐらいで電池交換になってしまいます。取り付ける場合は、脚立ですぐに届く範囲で
取り付けをしたほうが良いと思います。

対象商品 : 52226256
2020-09-09
用途: 倉庫

倉庫に不審者が多いのと最近物を盗まれることがあったので購入しました。電気を使いたくなかったので電池式に不安はありましたがなかなか良いです。付けて二週間以上経ちますが問題なしです。

対象商品 : 52226256
2020-08-19
用途: ベランダに設置 獣除け
サービス業

ベランダに獣除けで設置しました。設置以来獣のハクビシンの糞の被害が全く無くなりました。完璧です。

対象商品 : 52226256
2020-08-06
用途: 車の駐車場車庫入れ、玄関の防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

現時点、センサーの反応も良く、点灯もすばやく、良好な状態で使用
出来ている。今後、経時にて、電池寿命や耐久性をウォッチして
行きたい。

対象商品 : 52226256
2021-01-21
用途: 山小屋のデッキ、屋外階段などの照明
運輸・通信業

感度が悪過ぎる。点灯する時としない時あり、まだ屋外設置していません。

対象商品 : 52226256
2019-12-13
用途: 玄関先と車庫の照明
その他業種

1灯式でも充分照度があり、とりつけも簡単で非常に重宝しています。

対象商品 : 52226256
2019-12-16
用途: ガレージの前の防犯用

不具合の商品を交換して頂き正常に作動しています。電池の消耗の都合でしょうが、もう少し点灯時間が長いと助かります。

対象商品 : 52226265
2018-10-11
用途: 駐車場の防犯
川田工業自動車・二輪車・自転車関連業

電池式なので面倒な配線なし感度も良いし
今度は玄関先にも使用したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする