アイスペール シュマールアイスペール

アイスペール シュマールアイスペール - アデリア(石塚硝子)
(3件のレビュー)
品名・タイプアイスペール容量(mL)900材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス高さ(mm)120口径(Φmm)122最大径(Φmm)128内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009404M-6803900120
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 自宅での晩酌
建設業・工事業

氷つかみが下の受け穴にかむのが難点です。
サイズは丁度でした。

対象商品 : 55009404
2021-11-20
用途: 飲酒
OWL飲食業

お店で使用しています。
程よい大きさでとても使いやすいです。

対象商品 : 55009404
2018-05-16
用途: 飲食店で使用
建設業・工事業

思ったより小さかったが作りはしっかりしていて高級感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする