EZ78A1LJ2GT1 充電マルチハンマードリル B&G Panasonic(パナソニック) 55553548

EZ78A1LJ2GT1 充電マルチハンマードリル B&G Panasonic(パナソニック) 55553548
EZ78A1LJ2GT1 充電マルチハンマードリル B&G Panasonic(パナソニック) 55553548
EZ78A1LJ2GT1 充電マルチハンマードリル B&G Panasonic(パナソニック) 55553548
EZ78A1LJ2GT1 充電マルチハンマードリル B&G Panasonic(パナソニック) 55553548

充電マルチハンマードリル B&G

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
55553548
品番
EZ78A1LJ2GT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,800

コンクリートの穴あけ・ねじ締めにマルチな1台。

バッテリー容量(Ah)
5.0
付属品
電池パック 18V 5.0Ah(LJタイプ)2個 EZ9L54、急速充電器(リチウムイオン専用) EZ0L81、プラスチックケース EZ9656(Black&Gold仕様)、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク) EZ9HX403、マルチハンマードリル用集塵カップ EZ9X005、肩掛けベルト EZ7880L3418
質量(kg)
2.55
切換方式
(ハンマー・ドリル切替)別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに
打撃数(min-1[回/分])
0~4750(18V時)
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー
リチウムイオン(LJタイプ)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(18V時)13.5[132]
回転数(min-1[回/分])
0~1250(18V時)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
(18V時)249×272×64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553548
2017-11-15
用途: 天井配管工事
濱崎設備建設業・工事業

三分のアンカー打ちまくるのに使ってます。マキタの方がパワフルでいいですが、殆どの電動工具がパナソニックなんで仕方なくこちらにしています。線付きのヒルティのドリルよりは強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする